Furtune aer pe tamburi
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
Air hose reel
0X166135
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
PVC hose T.C.N. internal dm 6 mm external dm 12 mm length 50 m TRICOFLEX
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0X166135
Culoare
Incolor
Grosimea peretelui (mm)
3
Material încrustat
Alte
Materialul foliei interioare
Alte
Material al foliei exterioare
Alte
Raza de curbură (mm)
36
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
22
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Incolor
Grosimea peretelui (mm)
3
Material încrustat
Alte
Materialul foliei interioare
Alte
Material al foliei exterioare
Alte
Raza de curbură (mm)
36
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
22
Materialul peretelui interior
Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal
1/4 inch
Diametrul exterior al furtunului (mm)
12
Presiunea minimă de rupere (bar)
66
Culoarea peretelui exterior
Incolor
Marca
Tricoflex
Codul mărfurilor
39173300
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0X166135
EAN
3506110518055
UBB
500573907887
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
051805