Furtune aer pe tamburi
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
Pneumatice
Furtune aer pe tamburi
0S068601
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
PVC hose T.C.N. internal dm 13 mm external dm 20 mm length 50 m TRICOFLEX
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0S068601
Culoare
Incolor
Grosimea peretelui (mm)
3.5
Material încrustat
Alte
Materialul foliei interioare
Alte
Material al foliei exterioare
Alte
Raza de curbură (mm)
101
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Incolor
Grosimea peretelui (mm)
3.5
Material încrustat
Alte
Materialul foliei interioare
Alte
Material al foliei exterioare
Alte
Raza de curbură (mm)
101
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal
1/2 inch
Diametrul exterior al furtunului (mm)
20
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Culoarea peretelui exterior
Incolor
Marca
Tricoflex
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0S068601
EAN
3506110519410
UBB
500573838256
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
051941