Furtune aer pe tamburi
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
Air hose reel
9C463329
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
PVC hose RAUFILAM-E internal dm 9 mm external dm 15 mm length 50 m REHAU
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9C463329
Grosimea peretelui (mm)
3
Raza de curbură (mm)
35
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
21
Materialul peretelui interior
Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal
3/8 inch (10)
Presiunea minimă de rupere (bar)
63
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
3
Raza de curbură (mm)
35
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
21
Materialul peretelui interior
Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal
3/8 inch (10)
Presiunea minimă de rupere (bar)
63
Culoarea peretelui exterior
Alte
Marca
Rehau
Codul mărfurilor
39173200
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9C463329
EAN
4007360187620
UBB
500583764716
UNSPSC
27131601
Nr. articol producător
10285611002