text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

PVC hose RAUFILAM-E internal dm 19.4 mm external dm 26.8 mm length 50 m REHAU


Cod Articol 6B886617
Grosimea peretelui (mm) 3.7
Raza de curbură (mm) 130
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 13
Materialul peretelui interior Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal 3/4 inch (20)
Presiunea minimă de rupere (bar) 39
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 3.7
Raza de curbură (mm) 130
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 13
Materialul peretelui interior Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal 3/4 inch (20)
Presiunea minimă de rupere (bar) 39
Culoarea peretelui exterior Alte
Marca Rehau
Codul mărfurilor 39173200

Numerele articolelor

Cod Articol 6B886617
EAN 4007360187934
UBB 500582664743
UNSPSC 27131601
Nr. articol producător 10286311002
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.