Diverse
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
Accesorii & Consumabile
Diverse
0G049770
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
Push-fit nipple brass plug DN 7.2 internal thread G 3/8 inch EWO
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0G049770
Formă
Ștecher (mascul)
Tip de accesorii/componente
Alte
Material
Alamă
Inserția sculei
3/8 inch
Presiunea maximă de funcționare (psi)
232.06
Cu capac de praf
Nu
Potrivit pentru vid
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Formă
Ștecher (mascul)
Tip de accesorii/componente
Alte
Material
Alamă
Inserția sculei
3/8 inch
Presiunea maximă de funcționare (psi)
232.06
Cu capac de praf
Nu
Potrivit pentru vid
Nu
Material de etanșare
NBR (cauciuc nitrilic)
Conexiune filetată
Filet interior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Dimensiunea conexiunii filetate (inch)
3/8 inch
Cu supapă
Nu
Autoventilare
Nu
Conceput ca un cuplaj de separare
Nu
Marca
Ewo
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0G049770
EAN
4030875000467
UBB
500573666715
UNSPSC
27112809
Nr. articol producător
308-056