Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9L284134
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
Promat Threading Tap M8x1.25 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 90mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9L284134
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
6.2
Marca
Promat
Codul mărfurilor
82074010
Type
Threading Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9L284134
EAN
4015448534235
UBB
500583933774
UNSPSC
31161708
Nr. articol producător
4000867614