Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
3R326282
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
Promat Threading Tap M6x1 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 80mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3R326282
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
6
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
6
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
4.9
Marca
Promat
Type
Threading Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3R326282
EAN
4015448534228
UBB
500581841490
UNSPSC
31161708
Nr. articol producător
4000867613