text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M5x0.8 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 70mm


Article number 5G305364
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 0.8
Dimensiunea filetului 5
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Packed per 1

Specifications

Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 0.8
Dimensiunea filetului 5
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere Alte
Pătrat cheie (mm) 4.9
Marca Promat
Codul mărfurilor 82074010
Type Threading Tap

Article numbers

Article number 5G305364
EAN 4015448534273
UBB 500582410634
UNSPSC 31161708
Manufacturer article nr  4000867618
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.