Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
1U990226
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
Promat Threading Tap M4x0.7 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 63mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1U990226
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.7
Dimensiunea filetului
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.7
Dimensiunea filetului
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
3.4
Marca
Promat
Type
Threading Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1U990226
EAN
4015448534266
UBB
500581229092
UNSPSC
31161708
Nr. articol producător
4000867617