Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7F160510
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
Promat Threading Tap M3x0.5 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 56mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7F160510
Lungimea filetului (mm)
11
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungimea filetului (mm)
11
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
2.7
Marca
Promat
Type
Threading Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7F160510
EAN
4015448534259
UBB
500583085575
UNSPSC
31161708
Nr. articol producător
4000867616