Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
6M522112
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
Promat Threading Tap M3x0.5 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 56mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6M522112
Lungimea filetului (mm)
11
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungimea filetului (mm)
11
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
2.7
Marca
Promat
Type
Threading Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6M522112
EAN
4015448534198
UBB
500582815493
UNSPSC
31161708
Nr. articol producător
4000867610