text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS-E Cylindrical Shank 240mm


Cod Articol 8H725854
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 165
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS-E
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 240
Diametrul burghiului (mm) 8.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 165
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Promat
Codul mărfurilor 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 8H725854
EAN 4015448737797
UBB 500583467146
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 4000865918
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.