text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS Cylindrical Shank 240mm


Cod Articol 3Y940690
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 165
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 240
Diametrul burghiului (mm) 8.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 165
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Promat
Codul mărfurilor 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 3Y940690
EAN 4015448489658
UBB 500581962593
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 4000861147
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.