Burghie
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Găurire
Burghie
3W373227
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
Promat Deep Hole Drill Bit 1.5mm HSS Cylindrical Shank 100mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3W373227
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
60
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
100
Diametrul burghiului (mm)
1.5
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
60
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
130
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marca
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3W373227
EAN
4015448569138
UBB
500581935615
UNSPSC
20111611
Nr. articol producător
4000861194