Operating Equipment
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
6D902333
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
Promat Castor set 4-part 4 swivel castors suitable for 4000 871 048, 4000 871 049OMA
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6D902333
Culoare
negru
Material
Metal
Tipul de fixare
Placă
Lățimea plăcii (mm)
70
Capacitate maximă de susținere (kg)
6.68
Tip de poziție de menținere a deschiderii
Dispozitiv de blocare a roților
Înălțimea de montaj (mm)
170.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Material
Metal
Tipul de fixare
Placă
Lățimea plăcii (mm)
70
Capacitate maximă de susținere (kg)
6.68
Tip de poziție de menținere a deschiderii
Dispozitiv de blocare a roților
Înălțimea de montaj (mm)
170.5
Număr de roți
4
Direcționabilă
Da
Tipul de bandă de rulare
Tare
Lungimea plăcii (mm)
96
Lățimea rolei (cm)
50
Diametrul rolei (mm)
125
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6D902333
EAN
4054773023342
UBB
500582748744
UNSPSC
56111706
Nr. articol producător
4000871076