Cabluri prelungitoare
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
Cabluri & tamburi
Cabluri prelungitoare
9X162472
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
Prelungitor Brennenstuhl negru 1167740
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9X162472
Curentul nominal (A)
16
Secțiunea transversală nominală a conductorului
2.5
Conexiune 1
Mufa CEE
Conexiune 2
Cuplaj CEE
Lungime (mm)
10
Înveliș exterior colorat
negru
Material înveliș exterior
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Curentul nominal (A)
16
Secțiunea transversală nominală a conductorului
2.5
Conexiune 1
Mufa CEE
Conexiune 2
Cuplaj CEE
Lungime (mm)
10
Înveliș exterior colorat
negru
Material înveliș exterior
Alte
Număr de nuclee
5
Cablu spiralat
Nu
Diametru exterior aprox.
10
Tensiune nominală (V)
400 - 400
Grad de protecție (IP)
IP44
Cu întrerupător de cablu
Nu
Sistem de conectare orientat spre sistem
Nu
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404
Da
Marcă
Brennenstuhl
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Extension Cable
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9X162472
EAN
4007123018239
UBB
500647394492
UNSPSC
39121440
Nr. articol producător
1167740