Cabluri prelungitoare
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
Cabluri & tamburi
Cabluri prelungitoare
6M876953
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
Prelungitor Brennenstuhl albastru 1169820
Adăugați în catalog
Cod Articol
6M876953
Secțiunea transversală nominală a conductorului
1.5
Conexiune 1
Alte
Conexiune 2
Alte
Lungime (mm)
25
Înveliș exterior colorat
Albastru
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Secțiunea transversală nominală a conductorului
1.5
Conexiune 1
Alte
Conexiune 2
Alte
Lungime (mm)
25
Înveliș exterior colorat
Albastru
Material înveliș exterior
Alte
Număr de nuclee
3
Cablu spiralat
Nu
Diametru exterior aprox.
5
Grad de protecție (IP)
IP44
Cu întrerupător de cablu
Nu
Cu conductor de protecție
Da
Sistem de conectare orientat spre sistem
Nu
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404
Da
Marca
Brennenstuhl
Model
BREMAXX®
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
BREMAXX® Extension Cable IP 44. For short-term use outdoors, IP 44. BREMAXX® cable - anti-freezing, highly flexible down to -35 °C, oil and UV resistant, high mechanical loading capacity. With extra robust earthed plug and socket. Cable length: 25 m. Cable: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Cable quality: BREMAXX®. Cable colour: Blue. Plug-in system: DE.
Numerele articolelor
Cod Articol
6M876953
EAN
4007123603541
UBB
500647397206
UNSPSC
39121440
Nr. articol producător
1169820