text.skipToContent text.skipToNavigation

Power wrench socket bit 750 1 inch hexagon width across flats 27 mm length 58 mm ASW


Objednací číslo 1V562005
Surface protection Other
Wrench width (mm) 27
Length (mm) 58
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1 inch
Magnetic No
Double hex insert No
Baleno po 1

Specifikace

Surface protection Other
Wrench width (mm) 27
Length (mm) 58
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1 inch
Magnetic No
Double hex insert No
With joint No
Wrench depth (mm) 17
For impact screwdriver Yes
VDE tested No
Brand Asw
Commodity code 82042000
Model 750

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V562005
EAN 4050623705185
UBB 500581259859
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 075004
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.