text.skipToContent text.skipToNavigation

Pop nit MULTI cu cap mare Aluminiu AlMg 2,5 / Oțel Zincat 4,8X22

Cod Articol
Diameter
Lungime
Material mandrină Oțel
Marca Fabory
Forma de cap Cap bombat
Material body/mandrel Aluminiu AlMg 2,5 / Oțel
Tratament suprafaţă Zincat

Specificații

Diameter 4.8 mm
Lungime 22 mm
Material mandrină Oțel
Marca Fabory
Forma de cap Cap bombat
Material body/mandrel Aluminiu AlMg 2,5 / Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 3.91

Dimensiuni

D (mm) 4.8
Burghiu ø 4.9
k (max.) 2.5
L (mm) 22
ø dk 16

Numerele articolelor

Cod Articol 34250.048.022
EAN 8715494189279
UBB 500619841967
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.