text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Pop nit cu cap bombat Aluminiu AlMg 2,5-3,5 / Oțel Zincat 6,0X18MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Material mandrină Oțel
Marca Fabory
Forma de cap Cap bombat
Material body/mandrel Aluminiu AlMg 2,5-3,5 / Oțel
Capul de nit Open
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6 mm
Lungime 18 mm
Material mandrină Oțel
Marca Fabory
Forma de cap Cap bombat
Material body/mandrel Aluminiu AlMg 2,5-3,5 / Oțel
Capul de nit Open
Tratament suprafaţă Zincat

Dimensiuni

D (mm) 6
Burghiu ø 6.1
Rază prindere 11.0-13.0
k 1.5
L (mm) 18
ø dk 12

Numerele articolelor

Cod Articol 34110.060.018
EAN 8715493079717
UBB 950369071861
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.