Polizoare unghiulare
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
Polizoare pneumatice
Polizoare unghiulare
1H517723
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
Polizor unghiular cu aer Facom Disc 125mm 12000RPM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1H517723
Înălțime
85
Lungime (mm)
220
Viteza de rotație (1/min)
12000
Greutatea mașinii (kg)
2
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.2
Inserția sculei
Alte
Diametrul max. al discului (mm)
125
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
85
Lungime (mm)
220
Viteza de rotație (1/min)
12000
Greutatea mașinii (kg)
2
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.2
Inserția sculei
Alte
Diametrul max. al discului (mm)
125
Vibrații (m/s²)
7.9
Presiunea maximă de funcționare (psi)
89.923
Intrare de aer pe partea dispozitivului
Alte
Volumul de aer necesar
120
Marca
Facom
Codul mărfurilor
84672951
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1H517723
EAN
3148517884755
UBB
500637321638
UNSPSC
27112749
Nr. articol producător
V.472F