Polizare & Sablare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
1C087298
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
Polizor unghiular Bosch GWS18V-10SC CLICK+GO
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1C087298
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.8
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
9000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.8
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
9000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
GWS 18V-10 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1C087298
EAN
3165140960878
UBB
500689204666
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019G340B