Polizare & Sablare
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
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
4L578771
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
Polizor unghiular Bosch GWS 18V-7 06019H9005
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4L578771
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.2
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
11000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.2
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
11000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.6
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
GWS 18V-7
Type
Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4L578771
EAN
4059952546155
UBB
500715650437
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019H9005
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați