text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Polizor unghiular Bosch fără fir GWX 18 V-15 SC


Numéro d'article 1P602639
Tensiunea nominală (V) 18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.3
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 3400
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.3
Număr de baterii incluse 2
Emballé par 1

Spécifications

Tensiunea nominală (V) 18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.3
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 3400
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.3
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Codul mărfurilor 84672959
Model GWX 18V-15 SC
Safety GWX 18V-15 SC
Type Cordless Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P602639
EAN 3165140964579
UBB 500704841393
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019H6501
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.