Polizare & Sablare
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
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
5M927625
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
Polizor unghiular Bosch fără fir GWX 18 V-15 C
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5M927625
Tensiunea nominală (V)
18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.3
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
11000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2.3
Cu încărcător de baterii
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.3
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
11000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2.3
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
Bosch
Model
GWX 18V-15 C
Safety
GWX 18V-15 C
Type
Cordless Angle Grinder
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5M927625
EAN
4059952512037
UBB
500704840973
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019H6400