text.skipToContent text.skipToNavigation

Polizor unghiular Bosch fără fir GWX 18 V-15 C


Cod Articol 1C671645
Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 8
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.3
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 11000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.3
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 8
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.3
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 11000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.3
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GWX 18V-15 C
Type Cordless Angle Grinder

Numerele articolelor

Cod Articol 1C671645
EAN 4059952512044
UBB 500708201180
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H6401
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.