text.skipToContent text.skipToNavigation

Polizor unghiular Bosch fără fir GWS18 V-15 C


Cod Articol 1X496307
Tensiunea nominală (V) 18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.2
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 11000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.2
Marca Bosch
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.2
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 11000
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.2
Marca Bosch
Model GWS 18V-15 C
Type Cordless Angle Grinder

Numerele articolelor

Cod Articol 1X496307
EAN 3165140964555
UBB 500700209090
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H6000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.