text.skipToContent text.skipToNavigation

Polizor unghiular Bosch fără fir GWS12 V-76


Cod Articol 0X928874
Tensiunea nominală (V) 12
Lățime 88
Înălțime 105
Lungime (mm) 202
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0.9
Inserția sculei Alte
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Lățime 88
Înălțime 105
Lungime (mm) 202
Capacitatea bateriei (Ah) 0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 0.9
Inserția sculei Alte
Diametrul max. al discului (mm) 76
Viteza de rotație în gol (1/min) 19500
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 0.7
Număr de baterii incluse 0
Cu încărcător de baterii Nu
Marca Bosch
Model GWS 12V-76
Safety GWS 12 V-76
Type Cordless Angle Grinder

Numerele articolelor

Cod Articol 0X928874
EAN 3165140813204
UBB 500700199846
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019F2000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.