Polizare & Sablare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
0T178825
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
Polizor unghiular Bosch fără fir GWS 18 V-15 SC
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0T178825
Tensiunea nominală (V)
18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.2
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
3400
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2.3
Număr de baterii incluse
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
3.2
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
3400
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
2.3
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0T178825
EAN
3165140964548
UBB
500704841138
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019H6101
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați