text.skipToContent text.skipToNavigation

Polizor Tyrolit 350 x 50 x 127


Discurile de rectificat de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în primul rând în ateliere și întreprinderi de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru rectificarea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la rectificarea grosieră la cea fină. Aceste discu

Cod Articol 3X828045
Înălțime 50
Diametrul discului (mm) 350
Granulație 24
Potrivit pentru oțel Da
Diametrul găurii 127
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 50
Diametrul discului (mm) 350
Granulație 24
Potrivit pentru oțel Da
Diametrul găurii 127
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

Discurile de rectificat de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în primul rând în ateliere și întreprinderi de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru rectificarea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la rectificarea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje potrivite pentru comercianții cu amănuntul, astfel încât să ocupe un spațiu minim în depozitare. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol 3X828045
EAN 9003170329811
UBB 500683045131
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 32981
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.