text.skipToContent text.skipToNavigation

Polizor Tyrolit 200 x 32 x 40


Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate

Cod Articol 7R615928
Înălțime 32
Diametrul discului (mm) 200
Granulație 36
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 32
Diametrul discului (mm) 200
Granulație 36
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 40
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje potrivite pentru comercianții cu amănuntul, astfel încât să ocupe un spațiu minim în depozitare. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol 7R615928
EAN 9003170045728
UBB 500683225725
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34046763
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.