text.skipToContent text.skipToNavigation

Polizor Tyrolit 200 x 25 x 51


Cu această roată diamantată puteți șlefui toate uneltele de tăiere din carbură de tungsten pentru industria lemnului și metalului și o varietate de lame de foarfece. Seturi de discuri de rectificat pentru prelucrare completă în gama de granulații diamantate D126 - D54. Legătura rezistentă la uzură și concentrația mare de granulație măresc semnificativ d

Cod Articol 7F823447
Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 200
Granulație 60
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 200
Granulație 60
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 51
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

Cu această roată diamantată puteți șlefui toate uneltele de tăiere din carbură de tungsten pentru industria lemnului și metalului și o varietate de lame de foarfece. Seturi de discuri de rectificat pentru prelucrare completă în gama de granulații diamantate D126 - D54. Legătura rezistentă la uzură și concentrația mare de granulație măresc semnificativ durata de viață în comparație cu roțile de rectificare uscată.

Numerele articolelor

Cod Articol 7F823447
EAN 9003175345397
UBB 500683134158
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 534539
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.