text.skipToContent text.skipToNavigation

Polizor Tyrolit 200 x 25 x 32


Atunci când ascuțiți unelte cu vârf din carbură solidă sau carbură de tungsten, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei lor speciale a granulelor, puteți obține rezultate bune chiar și pe piese extrem de dure. Această roată poate fi utilizată și pentru fontă. Un set de bucșe de reducere este inclus în amba

Cod Articol 2T491140
Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 200
Granulație 60
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 200
Granulație 60
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

Atunci când ascuțiți unelte cu vârf din carbură solidă sau carbură de tungsten, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei lor speciale a granulelor, puteți obține rezultate bune chiar și pe piese extrem de dure. Această roată poate fi utilizată și pentru fontă. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol 2T491140
EAN 9003170032087
UBB 500683025174
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 3208
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.