text.skipToContent text.skipToNavigation

Polizor Tyrolit 150 x 25 x 32


Discurile de șlefuit de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la rectificarea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livra

Cod Articol 8B756511
Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 46
Potrivit pentru oțel Da
Diametrul găurii 32
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 46
Potrivit pentru oțel Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

Discurile de șlefuit de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la rectificarea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje potrivite pentru comercianții cu amănuntul, astfel încât să ocupe un spațiu minim în depozitare. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol 8B756511
EAN 9003170522236
UBB 500683051972
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 52223
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.