text.skipToContent text.skipToNavigation

Polizor Tyrolit 150 x 20 x 32


La ascuțirea sculelor cu vârf din carbură solidă sau carbură de tungsten, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei lor speciale a granulelor, puteți obține rezultate bune chiar și pe piese de prelucrat extrem de dure. Această roată poate fi utilizată și pentru fontă. Un set de bucșe de reducere este inclus

Cod Articol 2N702980
Înălțime 20
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 46
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 20
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 46
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

La ascuțirea sculelor cu vârf din carbură solidă sau carbură de tungsten, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei lor speciale a granulelor, puteți obține rezultate bune chiar și pe piese de prelucrat extrem de dure. Această roată poate fi utilizată și pentru fontă. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol 2N702980
EAN 9003170026802
UBB 500683020126
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2680
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.