text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Polizor drept Bosch GGS 28 C GGS 28 C


Straight Grinder GGS 28 C, The handy tool for universal grinding work, Compact, ergonomic shape for versatile grinding work, Powerful 650 watt motor with soft start for fast work progress, KickBack Control: Detects when the tool is jammed and shuts it down immediately, 2 x open-ended spanners WAF 19 (spare part number 3 607 950 024), Collet with locking nut 6 mm (2 608 570 137)

Cod Articol B4440.000.045
Lățime 168
Înălțime 126
Greutate 1.4
Lungime (mm) 419
Consumul nominal de energie (W) 600
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 168
Înălțime 126
Greutate 1.4
Lungime (mm) 419
Consumul nominal de energie (W) 600
Inserția sculei Instrument de tensionare
Viteza de rotație în gol (1/min) 30000
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 1600
Codul mărfurilor 84672199
Model GGS 28 C
Type Straight Grinder

Descriere

Straight Grinder GGS 28 C, The handy tool for universal grinding work, Compact, ergonomic shape for versatile grinding work, Powerful 650 watt motor with soft start for fast work progress, KickBack Control: Detects when the tool is jammed and shuts it down immediately, 2 x open-ended spanners WAF 19 (spare part number 3 607 950 024), Collet with locking nut 6 mm (2 608 570 137)

Numerele articolelor

Cod Articol B4440.000.045
EAN 3165140584807
UBB 500574918750
UNSPSC 27111905
Nr. articol producător 0601220000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.