Șlefuitoare
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
Șlefuitoare pneumatice
Șlefuitoare
9R522338
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
Pneumatic orbital sander 9033-2 150 mm 12000 min-¹ 5 mm HAZET
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9R522338
Viteza de rotație (1/min)
12000
Greutatea mașinii (kg)
0.9
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Diametrul discului de rectificare (mm)
150
Montare abrazivă
Alte
Diametrul circuitului oscilant 1 (mm)
5
Număr de găuri disc de polizare
6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Viteza de rotație (1/min)
12000
Greutatea mașinii (kg)
0.9
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Diametrul discului de rectificare (mm)
150
Montare abrazivă
Alte
Diametrul circuitului oscilant 1 (mm)
5
Număr de găuri disc de polizare
6
Volumul de aer necesar
57
Type
9033-2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9R522338
EAN
4000896156337
UBB
500583945166
UNSPSC
27112708
Nr. articol producător
4000898934