Clești de montaj pop-nituri manuali
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
Capse, cuie & nituri pop
Dispozitive pop-nituri
Clești de montaj pop-nituri manuali
5L981446
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
Pneumatic blind riveter RC 6748 21000 N 4.8–7.8 mm RODCRAFT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5L981446
Lățime
130
Înălțime
350
Forța maximă de tracțiune (N)
21000
Lungime
325
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Funcționare
Pneumatic/hidraulic
Forța de reglare (N)
21000
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
130
Înălțime
350
Forța maximă de tracțiune (N)
21000
Lungime
325
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Funcționare
Pneumatic/hidraulic
Forța de reglare (N)
21000
Inserția sculei (mm)
7.8
Presiunea maximă de funcționare (psi)
91.3
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Pentru tipul de nituri
Oțel
Diametrul maxim al niturilor (mm)
7.8
Volumul de aer necesar
246
Model
RC6748
Type
8951000409
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5L981446
EAN
4030178833434
UBB
500582494703
UNSPSC
31162201
Nr. articol producător
4000898878