Măcinătoarele
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
9L585753
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
Pneumatic angle grinder 9032N-5 2000-20000 min-¹ 6 mm HAZET
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9L585753
Înălțime
155
Lungime (mm)
71
Viteza de rotație (1/min)
20000
Greutatea mașinii (kg)
0.5
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
Alte
Vibrații (m/s²)
0.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
155
Lungime (mm)
71
Viteza de rotație (1/min)
20000
Greutatea mașinii (kg)
0.5
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
Alte
Vibrații (m/s²)
0.5
Inserția sculei (mm)
6
Presiunea maximă de funcționare (psi)
91.37
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Unghiul de înclinare (°)
360
Volumul de aer necesar
74
Marca
Hazet
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9L585753
EAN
4000896198788
UBB
500583936330
UNSPSC
27112704
Nr. articol producător
9032N-5