text.skipToContent text.skipToNavigation

Placă de pansament Tyrolit 20 x 33 x 5


Plăcile de finisare sunt o alternativă de înaltă calitate la diamantele convenționale cu un singur grăunte. Acestea sunt ideale pentru pregătirea tuturor roților din oxid de aluminiu și carbură de siliciu. Acestea sunt utilizate în principal pentru frezarea roților late și a roților profilate cu o margine puțin adâncă. Prin utilizarea plăcilor de rectif

Cod Articol 4G615517
Lungime (mm) 33
Lățimea maximă (mm) 20
Modelul T Nu
Marca Tyrolit
Model 50AP-
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 33
Lățimea maximă (mm) 20
Modelul T Nu
Marca Tyrolit
Model 50AP-
Type Diamond Dressing Plate

Descriere

Plăcile de finisare sunt o alternativă de înaltă calitate la diamantele convenționale cu un singur grăunte. Acestea sunt ideale pentru pregătirea tuturor roților din oxid de aluminiu și carbură de siliciu. Acestea sunt utilizate în principal pentru frezarea roților late și a roților profilate cu o margine puțin adâncă. Prin utilizarea plăcilor de rectificat este posibilă obținerea unei precizii maxime în procesul de rectificare.

Numerele articolelor

Cod Articol 4G615517
EAN 9003178536808
UBB 500683213507
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 853680
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.