text.skipToContent text.skipToNavigation

Placă de bază Fischer gps m 10


Placa de bază fischer GPS este un element de fixare cu un manșon filetat sudat. Acest lucru înseamnă că alte elemente de fixare din sistemul de instalare fischer pot fi fixate pe sol sau pe un canal de montare. Placa de bază este fabricată din oțel de înaltă calitate și zincată în conformitate cu DIN EN 10111.

Cod Articol 79671FIS
Lungime
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Marca Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 120 mm
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Marca Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descriere

Placa de bază fischer GPS este un element de fixare cu un manșon filetat sudat. Acest lucru înseamnă că alte elemente de fixare din sistemul de instalare fischer pot fi fixate pe sol sau pe un canal de montare. Placa de bază este fabricată din oțel de înaltă calitate și zincată în conformitate cu DIN EN 10111.

Numerele articolelor

Cod Articol 79671FIS
EAN 4006209796719
UBB 500616855614
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 79671
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.