text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Piulițe butuc zenc cu locaș torx cu pin Oțel inoxidabil A2 M6X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Tip antrenare Hexalobular socket/pin
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 16 mm
Marca Fabory
Tip antrenare Hexalobular socket/pin
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 5.85
Info
  • Unelte specifice disponibile la cerere.
Codul mărfurilor 7318166090

Dimensiuni

b 7
d-D M6
d1 8
dk (max.) 12
L (mm) 16

Numerele articolelor

Cod Articol 51211.060.016
EAN 8712423035010
UBB 500662892297
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.