text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Hexagon nut for pressure vessels ISO 4032 Steel Plain 5-2

Cod Articol
Brand Fabory
Class 5-2
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Specificații

Brand Fabory
Class 5-2
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.for pressure vessels

Standarde

ISO 4032

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.