text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Piuliță hexagonală îngustă, filet metric fin de stânga DIN 439 2 Oțel Zincat 04 M27X2,00 (LH)


Cod Articol
Diameter
Marca Fabory
Clasă 040
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Stânga (LH)
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M27
Marca Fabory
Clasă 040
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Stânga (LH)
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric fin
Info filet de stânga

Dimensiuni

d-D M27
m 13.5
P 2
s 41

Standarde

DIN 439-2
NEN 2334-B
ISO 8675
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M

Numerele articolelor

Cod Articol 11075.270.200
EAN 8715492569592
UBB 951355080676
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.