text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Piuliță hexagonală îngustă, filet metric fin de stânga DIN 439 2 Oțel Simplu 04 M22X2,00 (LH)

Specificații

Diameter M22
Marca Fabory
Clasă 040
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Stânga (LH)
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Info filet de stânga

Dimensiuni

d-D M22
m 11
P 2
s 32

Standarde

ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
NEN 2334-B
DIN 439-2
NF E25-453

Numerele articolelor

Cod Articol 11074.220.200
EAN 8715492569356
UBB 950355716453
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.