Moeren
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
Piulițe cu flanșă
53119
53119.080.001
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
Piuliţă hexagonală cu flanşă zimţată DIN ≈6923 Oțel inoxidabil A4 80 M8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Caracteristici speciale ale piuliţelor hexagonale cu flanşă zimţată:
Flanşa permite ca forţele acumulate să acţioneze pe o suprafaţă mai mare, generând astfel o presiune de suprafaţă mai mică.
Orificiile mari ( supradimensionate) sau orificiile utilitare pot fi acoperite de către flanşă.
O şaibă nu mai este necesară.
Flanşa zimţată oferă proprietăţi foarte bune de blocare.
Dimensiuni
d-D
M8
dc (max.)
17.9
m (max.)
8
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈4161
DIN
≈6923
NF
≈E25-406
Numerele articolelor
Cod Articol
53119.080.001
EAN
8715494272506
UBB
500571875987
UNSPSC
31161727