Piulițe
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
Piulițe
Piulițe cu autoblocare
51718
51718.200.001
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
Piuliţă hexagonală cu autoblocare, inserţie plastic, înaltă DIN 982 Oțel inoxidabil A2 M20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marca
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Marca
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
65
Info
Piulițele hexagonale cu autoblocare din inox pot cauza sudură cu filetele pe care se montează rezultând în ruperea filetului.
Se recomandă folosirea de piulițe hexagonale cu autoblocare din inox împreună cu un agent de separare, anti-sudură sau lubrifiere pentru a reduce riscul.
Codul mărfurilor
7318163990
Dimensiuni
d-D
M20
h
22
P
2.5
s
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈7040
NF
≈E25-409
DIN
≈982
Numerele articolelor
Cod Articol
51718.200.001
EAN
8715494281904
UBB
500512308577
UNSPSC
31161727
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați