text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Piuliţă hexagonală, metrică ASME ≈B18.2.4.6M Oțel inoxidabil ASTM A194M Gr.8 M14


Cod Articol
Diameter
Marca Fabory
Clasă Gr.8
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A194M
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M14
Marca Fabory
Clasă Gr.8
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A194M
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 31.4
Info
  • Lățimea de cheie deviază de la ASME B18.2.4.6M și este în conformitate cu DIN 934. În funcție de disponibilitate, piulițele se pot livra cu lățimile de cheie mai mari conforme cu ASME B18.2.4.6M.
Codul mărfurilor 7318163990

Dimensiuni

d-D M14
F 22
H 14
P 2

Standarde

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Numerele articolelor

Cod Articol 22374.140.001
EAN 8715492921451
UBB 500635587586
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.