incl. tijă din fibră de sticlă GF 3 Ø 3 mm - 30 m - pentru inspectarea conductelor pe distanțe lungi de până la 30 m. De la un diametru interior de 14 mm (corespunde unei țevi goale Ø 20 mm), dar și pentru secțiuni mai mari ale țevilor (sisteme de ventilație, canalizări, conducte de ape uzate etc.) - Păstrarea probelor, funcție de memorie, documentare foto, video și audio! Funcționare cu baterie de până la 6 ore - Cameră multifuncțională cu 6 LED-uri integrate (clasa de protecție a capului camerei IP67) montată într-un cap robust din oțel inoxidabil (Ø 13 mm) cu filet intern RUNPOTEC RTG Ø 6 mm - Compatibilă cu toate produsele RUNPOTEC cu RTG Ø 6 m + filet GF3 - Dispozitiv de tragere a cablului, inclusiv contor digital de metri, tijă din fibră de sticlă Ø 3 mm cu manșon terminal anti-îndoire și vârf de ghidare brevetat cu compensare a răsucirii. Depozitat într-o cutie din plastic rezistentă la impact. Protecția la împingere împiedică alunecarea accidentală a tijei din fibră de sticlă înapoi în cutie. Tehnologia nou dezvoltată de protecție împotriva îndoirii permite depășirea razelor de îndoire de până la R = 38 mm. Sarcina totală de rupere de 130 kg Accesorii incluse: Cameră de inspecție RC2: 1 x RC2 cu cablu de 30 m, inclusiv bobina, 1 x RUNP bobină, 1 x husă sistem RUNPOTEC, 1 x RUNPOGLEITER RG7 cu filet frontal, 1 x planor de sistem, 1 x lampă LED reîncărcabilă de înaltă performanță 320 lumeni, 1 x card de memorie micro 8 GB, 1 x set de prindere magnetică, 1 x set de filet de conectare RTG Ø 6 mm (3 părți), 1 x cârlig de prindere, 1 x atașament pliabil 12 cm, 1 x cablu USB 1,5 m, 1 x fișă de încărcare USB 230 V, 1 x atașament filetat RC 2, GF3: 1 x GF3 incl. contor de metri în cutie de plastic, lungime 30 m, 1 x vârf de ghidare RG7 cu compensare a răsucirii, 1 x manșon de capăt RTG Ø 6 mm, 1 x ajutor de introducere, 1 x adeziv special 3 g, 1 x buclă de tragere cablu (Ø 14 mm exterior), 6 x manșon adeziv Ø 3 mm, 3 x ochi de tragere Ø 7 mm, 1 x bulb Ø 11 mm, 1 x manșon de conectare, 2 x cheie de asamblare, 1 x baterie cu buton CR2032