text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește de sertizat 9754-24-195mm


Clește de sertizare pentru micro-conectori Performanță paralelă de sertizare pentru a satisface standardele deosebit de ridicate ale conectorilor mici. Calitate de sertizare constant ridicată datorită matrițelor de precizie și mecanismului cu clichet (deblocabil). Uneltele au fost setate cu precizie (calibrate) în fabrică. Transmitere optimă a forței datorită pârghiei basculante pentru o funcționare cu oboseală redusă. Clește de sertizare pentru alte mini-conectori precum HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS ... la cerere. Matrița de sertizare nu este interschimbabilă. - Aplicație: D Sub- Capacitate în milimetri pătrați: 0,03 - 0,56mm²- Număr de profile de sertizare: 3- AWG: 32 - 20

Cikkszám K1175.754.024
Lungime (mm) 190
Construcție/operare Mecanic
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 365
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Lungime (mm) 190
Construcție/operare Mecanic
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 365
Codul mărfurilor 8203200000
Type Crimping Pliers

Leírás

Clește de sertizare pentru micro-conectori Performanță paralelă de sertizare pentru a satisface standardele deosebit de ridicate ale conectorilor mici. Calitate de sertizare constant ridicată datorită matrițelor de precizie și mecanismului cu clichet (deblocabil). Uneltele au fost setate cu precizie (calibrate) în fabrică. Transmitere optimă a forței datorită pârghiei basculante pentru o funcționare cu oboseală redusă. Clește de sertizare pentru alte mini-conectori precum HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS ... la cerere. Matrița de sertizare nu este interschimbabilă. - Aplicație: D Sub- Capacitate în milimetri pătrați: 0,03 - 0,56mm²- Număr de profile de sertizare: 3- AWG: 32 - 20

Cikkszámok

Cikkszám K1175.754.024
EAN 4003773060215
UBB 500505830660
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 54 24
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.